WA-80S ウェルドブラケット WA-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55757074

ウェルドブラケット WA-80S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)260.5
内容量1個注文コード55757074品番WA-80S
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
パイプ芯寸法=寸法-20mm
併用可能同一レベルブラケット:A-78S

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
メッキ・塗装・その他加工用(A-80Sの半製品生地)
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t寸法(mm)260.5生地寸法A(mm)70角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振れ止め(NPL)別売
※抜け止め(RKY・RPK)使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-21
用途: 衣装をかけるポールを通す為
その他業種

・エッヂの処理がされてなく、指をきりそうなので、加工をして頂きたいと思いました。
・黄色い油がべっとりとついてました。
 錆止め用なのでしょうか?
 すぐに使えない状態で拭き取りが大変でした
 ので、使えるような状態で頂きたいと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする