ウェルドブラケット WA-80S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55757083 品番 WA-80S
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

Aタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
パイプ芯寸法=寸法-20mm
併用可能同一レベルブラケット:A-78S

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
メッキ・塗装・その他加工用(A-80Sの半製品生地)
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 寸法(mm)280.5 生地 寸法A(mm)70 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振れ止め(NPL)別売
※抜け止め(RKY・RPK)使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-21
用途:
衣装をかけるポールを通す為
その他業種

・エッヂの処理がされてなく、指をきりそうなので、加工をして頂きたいと思いました。

・黄色い油がべっとりとついてました。
 錆止め用なのでしょうか?
 すぐに使えない状態で拭き取りが大変でした
 ので、使えるような状態で頂きたいと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする