ウェルドブラケット WR-110GS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55757144 品番 WR-110GS
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)
適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 寸法(mm)187 生地 寸法A(mm)43 角度(°)腕金具0.75アップ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クッション材(REVN)別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55757205
2021-08-06
用途:
ディスプレイ用
建設業・工事業

取り付けると左右に揺れるので振れ止め対策が必要になりました。
棚や上に乗せるもので重しにして揺れ防止になるのかもしれませんがもう少し遊びを少なくして欲しいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする