ハイパー2枚羽ハンディファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757147 品番ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2枚羽の力で強風&静音
USB充電式。パソコンやUSB出力を備えたデバイスと接続して使用可能。

その他【消耗効率】5W 材質本体・スタンド:ABS樹脂、羽(ファン):ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル 寸法(mm)80×58×176 質量(g)179 入力USB TYPE-C DC5V/1A 充電時間【強】1時間20分【中】2時間30分【小】4時間 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする