CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
非常用防災頭巾
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55757165
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
災害時の危険から頭部や顔を守ります
音や声が聞き取りやすいよう、1つの耳穴がついています。
他人の物との間違いを防ぐ名札付き。
普段はイスの座布団や背もたれとして使用できます。
材質
本体:ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、中綿:難燃ポリエステル、ヒモ:アクリル
質量(g)
280
寸法(cm)
32×43