ウェルドブラケット WR-111GS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55757214 品番 WR-111GS
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-111GSの半製品生地)
生地 寸法(mm)307 寸法A(mm)65 寸法B(mm)28 寸法C(mm)10 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 適合(振れ止め)SL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする