ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WR-111GS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55757232
品番
WR-111GS
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-111GSの半製品生地)
色
生地
寸法(mm)
407
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
10
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
適合
(振れ止め)SL
RoHS指令(10物質対応)
対応