ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WR-120GHS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55757284
品番
WR-120GHS
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-120GHSの半製品生地)
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
寸法(mm)
240
色
生地
寸法A(mm)
45
角度(°)
腕金具0.75アップ
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クッション材(REV)別売