CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
ポケットレジャーシート M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55757339
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト収納で持ち運びラクラク
行楽や登山、荷物置きとしても活躍。
材質
【本体】ポリエステル【ペグ】ステンレス鋼
質量(g)
160
寸法(cm)
144×144
収納時寸法(cm)
14×10.5×厚さ3