ウェルドブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番WA-06 注文コード55757372 品番WA-06
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの特注腕金具製作のための溶接用爪金具 適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 生地 角度(°)腕金具0.75アップ 型番WA-06 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする