ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
エクセルフレームフラット 木部タイプセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55758648
品番
EFW-100-R
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
テーブル座金、アジャスター
材質
スチール
寸法(mm)
400
色
クローム
総高さ(mm)
400
適合寸法(mm)
丸パイプΦ101.6×2.0t
注意
※総高さはアジャスターをしめ込んだ時の寸法です。