エクセルフレームフラット 木部タイプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55758937 品番EFW-38-S
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
付属品テーブル座金、アジャスター 材質スチール 寸法(mm)600 クローム 総高さ(mm)600 適合寸法(mm)丸パイプΦ38.1×1.6t
注意
※総高さはアジャスターをしめ込んだ時の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする