エクセルフレームフラット 木部タイプセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55759138 品番EFW-50-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
付属品テーブル座金、アジャスター 材質スチール 寸法(mm)800 クローム 総高さ(mm)800 適合寸法(mm)丸パイプΦ50.8×1.6t
注意
※総高さはアジャスターをしめ込んだ時の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする