ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ガラスガードコーナー用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55759786
品番
GFC
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
用途
ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材
付属品
固定用両面テープ
適合
3〜10R
材質
ソフトアクリル
厚さ(mm)
1.0
呼び
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10