ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ガラスガードフロント用6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55759822
品番
GFL-6
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品
固定用両面テープ
材質
ソフトアクリル
厚さ(mm)
1.0
サイズ(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5〜6