ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ガラス棚板用ELダボ12 10個入り
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55760136
品番
ELDC-12
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
付属品
チューブ
仕様
ガラス柵専用
材質
真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
色
クローム
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
12
ねじサイズ
M6
注意
※パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可
※サイズ12mmは6TS使用不可