ELDC-12 ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55760145

ガラス棚板用ELダボ12 10個入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)20
内容量1パック注文コード55760145品番ELDC-12
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)付属品チューブ仕様ガラス柵専用材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂クロームねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20ねじサイズM6
注意
※パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可
※サイズ12mmは6TS使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55760145
2018-02-08
用途: ガラス板の陳列に使用
株式会社CRYSTAL.建設業・工事業

ガラス板をガラスに穴を開けこのダホ受けを取り付け陳列をしました。非常にシンプルで良い200個程購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする