ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ガラス棚板用ELダボ12 10個入り
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
サイズ(mm)
20
注文コード
55760154
品番
CU-ELDC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
付属品
チューブ
仕様
ガラス柵専用
材質
真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
色
Aホワイト
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
20
ねじサイズ
M6
注意
※パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可
※サイズ12mmは6TS使用不可