ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
ガラス棚板用ネジ付ダボ 10個入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55760285
品番
NDC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
付属品
チューブ
材質
スチール、(クッション)軟質樹脂
色
クローム
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
20
ねじサイズ
M6
注意
※ガラス押さえ(GON)使用不可(ELDC-12+M6Zをご検討ください)
※パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55760285
NDC-12
73880695
ANDC-12
ガラス棚板用Nダボ12
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1セット(10個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です