クロスストレートバー19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード55761292 品番AX-19S-3010
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

自動ロック式抜け止付き

クローム 寸法(mm)1195 長さ(mm)1195 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法A(mm)300 寸法B(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする