ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
コーナーコートエコノミー サポート付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55761703
品番
FF-14S
参考基準価格(税別)
¥20,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール異型材
長さ(mm)
3000
寸法(mm)
3000
色
クローム
ねじ穴数
28
RoHS指令(10物質対応)
対応