ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
こぼれ止め135°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
45
色
APゴールド
注文コード
55761825
品番
KT-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
寸法・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
APゴールド
寸法(mm)
45
高さ(mm)
45
線径(Φmm)
6
材質
スチール