スクエアースリットB スリットパイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴数1面 注文コード55762543 品番S1B-31/31
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプ・穴数など138種類から選べます 他の種類を見る

Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13〜31
シングルスリット(2面):サイズ40〜50

穴数1面 パイプ寸法(mm)31×31 サイズ(mm)1800 用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ) 材質スチール 生地 板厚(mm)2.0t RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※13×13サイズはダボ専用(ブラケット装着不可)。Qハンガー(Q)、Hバーユニット(HBU系)、ロールバーユニット(RBS系)、フィットクイックブラケット(FQB)以外の腕金具装着不可。
※16×16サイズは、棚受けの裏表同一レベル装着不可。
※40×40サイズは、TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55762516
2022-11-24
用途:
造作工事の部材として
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン 様

過去にも購入した事がありましたので安定の商品でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする