ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ステンスリムダボ柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55763758
品番
SUS-GPY
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.8
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
1820
呼び寸法
1820
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応