MY1B25-800L-M9BWVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-8 SMC 55763827

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55763827 品番MY1B25-800L-M9BWVL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,850
この商品はオートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど48種類から選べます 他の種類を見る

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする