ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ステンレスELダボ 10個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
寸法(mm)
12
注文コード
55763855
品番
SUS-ELD-12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
12
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
6