ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ステンレスELダボ 10個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
寸法(mm)
20
注文コード
55763873
品番
SUS-ELS-12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
爪ボルト
材質
ステンレス
寸法(mm)
20
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応