ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
ステンレスSバー24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55763934
品番
SUS-SB-24
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
1200
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ14×24×1.5t