ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
ステンレスウッドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55764004
品番
SUS-A-132/133
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び寸法
250
セット内容
SUS-A-132×1個、SUS-A-133×1個
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.5
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
250
RoHS指令(10物質対応)
対応