ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
ステンレススクエアースリット19/19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55764047
品番
SUS-S1B-1919
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
長さ(mm)
1350
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
1350
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ19×19×1.5t