ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレススクエアースリット25/25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
2750
注文コード
55764117
品番
SUS-W2B-2525
参考基準価格(税別)
¥32,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
長さ(mm)
2750
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
2750
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ25×25×1.5t