ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスチャンネルサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
600
600
900
1200
1500
1820
2400
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55764196
品番
SUS-ASF-2
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ステンレスヘアーライン
寸法(mm)
600
長さ(mm)
600
ねじ穴数
3
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応