ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
ステンレスチャンネルサポート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55764205
品番
SUS-ASF-2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ステンレスヘアーライン
寸法(mm)
900
長さ(mm)
900
ねじ穴数
5
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応