ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
ソフトサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ穴数
3
注文コード
55765788
品番
BSF-02
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱
Bスリット
シングルスリット
色
クローム
ねじ穴数
3
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
適合ねじ
AT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
サイズ(mm)
600
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TPL加工製品装着不適