ソフトサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ穴数6 注文コード55765858 品番BWF-06
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじ穴数など12種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱
Bスリット
シングルスリット

クローム ねじ穴数6 材質スチール異型材 厚さ(mm)2 適合ねじAT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付) サイズ(mm)1200 用途スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※TPL加工製品装着不適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする