ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 55765998 品番 M6CC
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥569459
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ 付属品クッション 材質スチール クローム ねじピッチ(mm)1.0 適合ビット2番 サイズ(mm)20 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)EVA樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする