作業用踏台 アルミ 連結式

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55766149 品番 -
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。
連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。

用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。 仕様完成品 材質アルミ合金 質量(kg)3.1 段数1 天板高さ(m)0.15 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
機械室入口の段差解消
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

既設の踏み台は長さが50センチしかなく、踏み外す恐れがあったため、連結式で1メートルの踏み台に代えました。滑り止めもついていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする