ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
チャンネルペッカーサポート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
17
ねじ穴数
18
色
Aニッケルサテン
注文コード
55767452
品番
PSF-17
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ねじ穴数・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール異型材
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
1820
色
Aニッケルサテン
タイプ
17
ねじ穴数
18