PSF-17 チャンネルペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767504 PSF-17 チャンネルペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767504

チャンネルペッカーサポート

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ17 ねじ穴数22 APゴールド 注文コード55767504 品番PSF-17
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はタイプ・ねじ穴数・色など24種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール異型材 長さ(mm)2400 寸法(mm)2400 APゴールド タイプ17 ねじ穴数22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55767425
2021-05-27
用途:
店舗什器の棚受け用
株式会社ドリーム・ハート 様

専用ビスを使用するので、出来ればセットで販売した方がいいと思います。
ビスを別途購入したので二度手間でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする