ディスプレイスタンド バック用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55767696 品番 DP-B
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品クッション、3.0mmレンチ 材質スチール Aニッケルサテン ベース厚さ(mm)3 適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55767687
2021-10-04
用途:
品物の写真撮りに
マイプレイスビルド株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりした造りと高さ調整が簡単に出来るので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする