ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
デルウーモキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55767748
品番
DE-C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
厚さ(mm)
1.2
色
white
サイズ
1630
呼び寸法
1630
注意
※焼付塗装はマグネット劣化の原因となりますので、お客様で塗装される場合は常温乾燥の塗料を必ずご使用ください。