ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ナローサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55767888
品番
NR-6
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
スチール異型材
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1200
色
クローム
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応