NR-6 ナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767924 NR-6 ナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767924

ナローサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55767924 品番 NR-6
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質スチール異型材 長さ(mm)1200 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)1200 Aニッケルサテン ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする