NR-6 ナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767985 NR-6 ナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767985

ナローサポート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55767985 品番 NR-6
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質スチール異型材 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)1820 APゴールド ねじ穴数9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする