ネジ付フラットキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55768247 品番 NF
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ステージ式スリットパイプ自立用パーツ

用途ラウンドスリット上部に木天板などをはさみこむ時のネジ付平フタ 材質スチール 厚さ(mm)3.2 クローム ねじピッチ(mm)1.75 呼び60 適合パイプ径(Φmm)60.5 ねじサイズM12 ねじ部長さ(mm)40
注意
※相手ラウンドスリットに溶接用ナット(YN)の溶接加工必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする