NF ネジ付フラットキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55768256

ネジ付フラットキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び76 注文コード55768256 品番NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステージ式スリットパイプ自立用パーツ

用途ラウンドスリット上部に木天板などをはさみこむ時のネジ付平フタ 材質スチール 厚さ(mm)3.2 クローム ねじピッチ(mm)1.75 呼び76 適合パイプ径(Φmm)76.3 ねじサイズM12 ねじ部長さ(mm)40
注意
※相手ラウンドスリットに溶接用ナット(YN)の溶接加工必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする