PS パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55768572 PS パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55768572

パイプソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び32 APゴールド 注文コード55768572 品番PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は呼び・色など9種類から選べます 他の種類を見る

爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25〜32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)

APゴールド 呼び32 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 適合ねじ軸径4mm皿ビス 材質真鍮挽物 適合パイプHB-32 用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする