フラットロコキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55772587 品番 FL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

挿入式エンドパーツ

用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ 付属品Oリング 材質真鍮挽物 Aニッケルサテン 呼び19 適合パイプHB-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする