フラットロコキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 APゴールド 呼び19 注文コード55772614 品番FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は色・呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

挿入式エンドパーツ

用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ 付属品Oリング 材質真鍮挽物 APゴールド 呼び19 適合パイプHB-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする