ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベビーアーム13Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55773418
品番
BA-A13
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
スチール、(嵌合部)亜鉛ダイカスト
色
クローム
サイズ
150
呼び寸法
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ12.7×1.6t